Conexión macho S2000AG Serie 2000
Boquilla con rosca exterior, serie 2000
RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-3/8
Nº de art. 0699100638
EAN 4049557340531
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto caudal de hasta 2100 l/min y presión de funcionamiento máxima de 16 bar
Permite una utilización y un suministro de salida de aire comprimido óptimos de los consumidores de aire comprimido. El resultado es una mayor productividad y menores costes de energía.
Conexiones herméticas
Bajo consumo de energía y elevado grado de eficiencia
Boquillas de acero endurecido
Para lograr la máxima capacidad de soporte de presión y una vida útil prolongada.
Las superficies expuestas están cromadas, niqueladas o galvanizadas
Alta resistencia a la corrosión: protección incluso en las condiciones más exigentes.
Los racores de la serie 2000 cumplen la normativa europea y tienen una anchura nominal de 7,6 mm
Los perfiles europeos son compatibles con otros racores de aire comprimido.
Material: Acero
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Rosca de conexión | ET R 3/8 pulgadas |
Longitud (L) | 41 mm |
Superficie | ZN 8 silver |
Ancho de llave (SW) | 17 mm |
Presión máxima | 16 bar |
Capacidad de flujo | 2100 l/min |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |